Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U38213.037.0200 Lokasuojan aluslevy 3/8 Pultti Teräs 2 Ulkohalkaisija, 100PK | AH6FDJ 35YU90

GRAINGER U38213.037.0200 lokasuojan aluslevy 3/8 pultti teräs 2 ulkohalkaisija, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH6FDJ Malli: U38213.037.0200Ristiviite: 35YU90 / 156D26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Noin Pkg. Määrä100
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.13 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2"
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus1 / 16 "
Paksuustoleranssi+0.08 "/ - 0.047"
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6866
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U38213.037.0200 lokasuojan aluslevy 3/8 pultti teräs 2 ulkohalkaisija, 100 PK
€202.32 /pakkaus