Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U38213.018.0075 Aluslevy 3/16 Pultti Teräs 3/4 Ulkohalkaisija, 100PK | AH6FCM 35YU70

GRAINGER U38213.018.0075 Aluslevy 3/16 pultti teräs 3/4 ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AH6FCM Malli: U38213.018.0075Ristiviite: 35YU70 / 156D06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€733.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Noin Pkg. Määrä100
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 16 "
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.3 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus1 / 16 "
Paksuustoleranssi+0.08 "/ - 0.047"
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2776
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U38213.018.0075 Aluslevy 3/16 pultti teräs 3/4 ulkohalkaisija, 100PK
€733.18 /pakkaus