Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4765 Joustopistorasia 1/4 x 6-1 / 4 In | AA8UVL 1AF50

PROTO J4765 Flex Socket Extension 1/4 x 6-1/4 In

Varastossa
Tuote: AA8UVL Malli: J4765Ristiviite: 1AF50

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava pistorasian jatke
Aseman koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunkromi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
PROTO J5268 Joustopistorasia 3/8 x 8 tuumaa | AA8VGW 1AH79 J52683 / 8 "8"€36.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4765 Flex Socket Extension 1/4 x 6-1/4 In
€24.61 / yksikkö