Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U31300.013.0200 Kipsilevyruuvit 2 #6 Phillips, 200PK | AG2XDW 32MT23

GRAINGER U31300.013.0200 Kipsilevyn ruuvit 2 #6 Phillips, 200PK

Varastossa
Tuote: AG2XDW Malli: U31300.013.0200Ristiviite: 32MT23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.8 - 8.30mm
Head TypeLitteä upotettu
Pituus2"
MateriaaliTeräs
PistetyyppiItsekelaus
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko säie
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4424
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U31300.013.0200 Kipsilevyn ruuvit 2 #6 Phillips, 200PK
€9.20 /pakkaus