Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U30115.016.0125 Multi-Material Screw Flat #8 1-1/4 Inch, 200PK | AG2GJM 31JJ14

GRAINGER U30115.016.0125 Monimateriaalinen ruuvilevy #8 1-1/4 tuumaa, 200PK

Varastossa
Tuote: AG2GJM Malli: U30115.016.0125Ristiviite: 31JJ14 / 176D98

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonimateriaalinen ruuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT20
Suorittaa loppuuntavallinen
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
Materiaali305 Ruostumaton teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiKoko säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5972
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U30115.016.0125 Monimateriaalinen ruuvilevy #8 1-1/4 tuumaa, 200PK
€108.86 /pakkaus