Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U30015.016.0150 Monimateriaaliruuvi litteä ruostumaton teräs #8 1-1/2 tuumaa, 200PK | AG2GHE 31JH77

GRAINGER U30015.016.0150 Monimateriaaliruuvi litteä ruostumaton teräs #8 1-1/2 tuumaa, 200PK

Varastossa
Tuote: AG2GHE Malli: U30015.016.0150Ristiviite: 31JH77 / 176D62
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
€135.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonimateriaalinen ruuvi
Drive TypePhilips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Head TypeTasainen
Pituus1.5 "
Materiaali305 Ruostumaton teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiKoko säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7065
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U30015.016.0150 Monimateriaaliruuvi litteä ruostumaton teräs #8 1-1/2 tuumaa, 200PK
€135.19 /pakkaus