Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U30000.021.0075 Monimateriaaliruuvi litteä sinkki #12 3/4 tuumaa, 200PK | AG2GFR 31JH42

GRAINGER U30000.021.0075 Monimateriaaliruuvi litteä sinkki #12 3/4 tuumaa, 200PK

Varastossa
Tuote: AG2GFR Malli: U30000.021.0075Ristiviite: 31JH42 / 176D27
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
€17.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonimateriaalinen ruuvi
Drive TypePhilips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Head TypeTasainen
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko#12
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiKoko säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5594
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U30000.021.0075 Monimateriaaliruuvi litteä sinkki #12 3/4 tuumaa, 200PK
€17.63 /pakkaus