Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z8758-SC Waste Tee, jossa varren keskiön ulostulo 16 tuuman pituus | AE2AQV 4WDF7

ZURN Z8758-SC Waste Tee käsivarren keskimmäisellä ulostulolla, pituus 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2AQV Malli: Z8758-SCRistiviite: 4WDF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWaste Tee käsivarrella
Väri / viimeistelykromi
YhteysLiukukappale
Mitata17
Pituus16 "
MateriaaliValettu messinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiCenter Outlet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.03
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTyyppiHinta
ZURN Z8752-SC -jätetanko, jossa varren päässä oleva ulostuloaukko 16 tuumaa | AE2AQU 4WDF5 Z8752-SCValettu messinki, satiinipäällystettyPäätepistoke, jatkuva€115.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z8758-SC Waste Tee käsivarren keskimmäisellä ulostulolla, pituus 16 tuumaa
€130.15 / yksikkö