Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U25880.016.0050 Puuruuvi Uppotettu #8 1/2 tuuman teräsura, 100PK | AG2FZD 31JF83

GRAINGER U25880.016.0050 Puuruuvi Uppotettu #8 1/2 tuuman teräsura, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FZD Malli: U25880.016.0050Ristiviite: 31JF83 / 163R66

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€10.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.045 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.292 - 0.332 "
Pään korkeus0.126 - 0.152 "
Head TypeNostettu upotettu
Pituus1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1715
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U25880.016.0050 Puuruuvi Uppotettu #8 1/2 tuuman teräsura, 100PK
€10.87 /pakkaus