Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U25880.013.0125 Wood Screw #6 1-1/4 Inch Steel Slot, 100PK | AG2FZB 31JF81

GRAINGER U25880.013.0125 Puuruuvi #6 1-1/4 tuuman teräsura, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FZB Malli: U25880.013.0125Ristiviite: 31JF81 / 163R64
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
€9.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.039 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.244 - 0.279 "
Pään korkeus0.105 - 0.128 "
Head TypeNostettu upotettu
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.247
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U25880.013.0125 Puuruuvi #6 1-1/4 tuuman teräsura, 100PK
€9.07 /pakkaus