Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U25880.011.0050 Puuruuvi Uppotettu #4 1/2 tuuman teräsura, 100PK | AG2FYW 31JF76

GRAINGER U25880.011.0050 Puuruuvi Uppotettu #4 1/2 tuuman teräsura, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FYW Malli: U25880.011.0050Ristiviite: 31JF76 / 163R59
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
€11.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.031 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.195 - 0.225 "
Pään korkeus0.084 - 0.104 "
Head TypeNostettu upotettu
Pituus1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Koko#4
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0468
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U25880.011.0050 Puuruuvi Uppotettu #4 1/2 tuuman teräsura, 100PK
€11.80 /pakkaus