Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U25141.013.0050 Wood Screw Flat #6 1/2 Inch Steel Square, 100PK | AG2FNC 31JF28

GRAINGER U25141.013.0050 Puuruuvi litteä #6 1/2 tuuman teräsneliö, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FNC Malli: U25141.013.0050Ristiviite: 31JF28 / 163R11
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
€31.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.244 - 0.279 "
Pään korkeus0.083 "
Head TypeTasainen
Pituus1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0706
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U25141.013.0050 Puuruuvi litteä #6 1/2 tuuman teräsneliö, 100PK
€31.24 /pakkaus