Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD DC70XLXXL Jäähdytysliivi Xl Harmaa Nylon | AD2ZCX 3WYL4

BULLARD DC70XLXXL Jäähdytysliivi Xl Harmaa Nylon

Varastossa
Tuote: AD2ZCX Malli: DC70XLXXLRistiviite: 3WYL4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€385.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoyhtiön jäähdytysliivi
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriHarmaa
Sopii rinnan kokoon46 - 50 "
Pituus21 "
MateriaaliNylon
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi6211430076
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD DC70XLXXL Jäähdytysliivi Xl Harmaa Nylon
€385.13 / yksikkö