Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U24210.037.0200 Koneruuvi 3/8 tuuman 2 tuuman pyöreä vähähiilinen teräs, 100PK | AG2HPD 31JT45

GRAINGER U24210.037.0200 Koneruuvi 3/8 tuuman 2 tuuman pyöreä vähähiilinen teräs, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2HPD Malli: U24210.037.0200Ristiviite: 31JT45 / 127K91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.081 - 0.094 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.670 - 0.708 "
Pään korkeus0.237 - 0.256 "
Head TypePyöreä
Pituus2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5736
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318158085

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U24210.037.0200 Koneruuvi 3/8 tuuman 2 tuuman pyöreä vähähiilinen teräs, 100PK
€75.46 /pakkaus