Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U24210.019.0500 Koneruuvi #10 5 tuuman pyöreä vähähiilinen teräs, 100PK | AG2HNV 31JT37

GRAINGER U24210.019.0500 Koneruuvi #10 5 tuuman pyöreä vähähiilinen teräs, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2HNV Malli: U24210.019.0500Ristiviite: 31JT37 / 127K83

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€45.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.056 - 0.067 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.334 - 0.359 "
Pään korkeus0.123 - 0.137 "
Head TypePyöreä
Pituus5"
MateriaaliVähähiilinen teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4166
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U24210.019.0500 Koneruuvi #10 5 tuuman pyöreä vähähiilinen teräs, 100PK
€45.22 /pakkaus