Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17567.031.0201 U-pultti 5 / 16-18 2 tuumaa 304 ruostumaton teräs | AG2KKK 31KG01

GRAINGER U17567.031.0201 U-pultti 5/16-18 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG2KKK Malli: U17567.031.0201Ristiviite: 31KG01

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko2"
Sisäpituus5.625 "
Sisäleveys2.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus3"
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiPyöreä taivutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1107
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2 - ruostumaton teräs 304

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17567.031.0201 U-pultti 5/16-18 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€8.52 / yksikkö