Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17567.025.0125 U Pultti 1 / 4-20 Putki 1-1 / 4 Tuumaa | AG2KYH 31KM03

GRAINGER U17567.025.0125 U-pultti 1/4-20 putki 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2KYH Malli: U17567.025.0125Ristiviite: 31KM03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko1.25 "
Sisäpituus3"
Sisäleveys1.75 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus1.375 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiPyöreä taivutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0414
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2 - ruostumaton teräs 304

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17567.025.0125 U-pultti 1/4-20 putki 1-1/4 tuumaa
€3.64 / yksikkö