Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-539 Viiltosuojakäsineet 10 Nitriili PR | AH9NBR 40LJ90

ANSELL 11-539 Viiltosuojakäsineet 10 Nitriili PR

Varastossa
Tuote: AH9NBR Malli: 11-539Ristiviite: 40LJ90

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit4160
ANSI Leikatut grammat568
ANSI Punktio Newtonit114
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
Pinnoitteen peittoKoko
PäällystysKarkea
Päällystysmateriaalinitriili
VäriMusta, harmaa
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
SormimateriaaliHPPE, nylon, elastaani, nitriili
SormityyliKoko
Mitata18
RystyspehmustemateriaaliEi eristetty
Pituus9.5 "
Liner-materiaaliHPPE, elastaani (R)
Palmumateriaalinitriili
LävistyskestäväKyllä
Koko10
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva, kevyt öljy ja öljyinen
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaLK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 11-539 Leikkaamattomat käsineet Nitriili 6 PR | AH9NAR 40LJ67 11-5398.25 "6€4.78
ANSELL 11-539 Leikkauksenkestävät käsineet 8-1/2 tuuman pituus 7 PR | AH9NBE 40LJ79 11-5398.5 "7€4.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-539 Viiltosuojakäsineet 10 Nitriili PR
€4.78 / yksikkö