Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17274.050.0500 U-pultti 1 / 2-13 5 tuuman teräs kuumasinkitty | AG2KHH 31KF43

GRAINGER U17274.050.0500 U-pultti 1/2-13 5 tuumaa teräksinen kuumasinkitty

Varastossa
Tuote: AG2KHH Malli: U17274.050.0500Ristiviite: 31KF43
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
€11.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Putken koko5"
Sisäpituus7 13 / 16 "
Sisäleveys5.625 "
MateriaaliTeräs
thread Pituus3"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4599
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563 luokka A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17274.050.0500 U-pultti 1/2-13 5 tuumaa teräksinen kuumasinkitty
€11.01 / yksikkö