Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17273.087.1200 U-pultti pitkä tangentti 7 / 8-9 sinkki | AG3AYF 32TG91

GRAINGER U17273.087.1200 U-pultti pitkä tangentti 7/8-9 sinkki

Varastossa
Tuote: AG3AYF Malli: U17273.087.1200Ristiviite: 32TG91

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko12 "
Sisäpituus16 1 / 16 "
Sisäleveys12.875 "
MateriaaliTeräs
thread Pituus4.25 "
Kierteen koko7 / 8-9
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9552
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563, luokka A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17273.087.1200 U-pultti pitkä tangentti 7/8-9 sinkki
€70.28 / yksikkö