Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08450.062.0350 Hex Lag Screw 5/8 Inch 3-1/2 Inch Length Galvanised, 25PK | AG2FRK 31JE03

GRAINGER U08450.062.0350 kuusiokoloruuvi, 5/8 tuumaa 3-1/2 tuumaa, pituus sinkitty, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2FRK Malli: U08450.062.0350Ristiviite: 31JE03 / 166W81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvit
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Kuusiokoko15 / 16 "
Pituus3.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko5 / 8 "
Koko5 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5118
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08450.062.0350 kuusiokoloruuvi, 5/8 tuumaa 3-1/2 tuumaa, pituus sinkitty, 25PK
€73.00 /pakkaus