Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIIMEISTELY 1ST 11035-035 Koukun / silmukan hiomalaikka 6 tuumaa 2000 g - 50 kpl pakkaus | AD4QXE 42X648

FINISH 1ST 11035-035 koukku/silmukkahiomalaikka 6 tuumaa 2000 g - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4QXE Malli: 11035-035Ristiviite: 42X648

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka -hiomakone
Hioma-aineStearattu alumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvaa takki
TaustamateriaaliElokuva
TaustapainoC
VäriHarmaa
Levy Dia.6"
LuokkaPeili hieno
sisu2000
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi6805300000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
VIIMEISTELY 1ST 11029-035 Koukun / silmukan hiomalaikka 6 tuumaa 500 G - 50 kpl pakkaus | AD4QWY 42X642 11029-035Erittäin hieno500€59.51
VIIMEISTELY 1ST 11031-035 Koukun / silmukan hiomalaikka 6 tuuman 800 G - 50 kpl pakkaus | AD4QXA 42X644 11031-035Erittäin hieno800€69.06
VIIMEISTELY 1ST 11032-035 Koukku/silmukkahiomakiekko 6 tuumaa 1000 g - 50 kpl AD4QXB 42X645 11032-035Peili hieno1000€73.05
VIIMEISTELY 1ST 11033-035 Koukun / silmukan hiomalaikka 6 tuumaa 1200 g - 50 kpl pakkaus | AD4QXC 42X646 11033-035Peili hieno1200€73.05
VIIMEISTELY 1ST 11034-035 Koukku / lenkkihiomakone 6 tuumaa 1500 g - 50 kpl pakkaus | AD4QXD 42X647 11034-035Peili hieno1500€73.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH 1ST 11035-035 koukku/silmukkahiomalaikka 6 tuumaa 2000 g - 50 kpl pakkaus
€73.05 / yksikkö