Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08307.037.0300 Carriage Bolt Square Grade A 3/8-16 X 3 Inch, 25PK | AG2FGZ 31JA25

GRAINGER U08307.037.0300 Vaunupultti, neliö, luokka A 3/8-16 x 3 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2FGZ Malli: U08307.037.0300Ristiviite: 31JA25
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
€8.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaA
Pää Dia.0.782 - 0.844 "
Pään korkeus0.188 - 0.208 "
Head TypePyöreä
Pituus3"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.188 - 0.219 "
Neliön leveys0.368 - 0.388 "
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0526
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318152055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08307.037.0300 Vaunupultti, neliö, luokka A 3/8-16 x 3 tuumaa, 25PK
€8.82 /pakkaus