Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TOOLS A5 magneettinen leukakorkki 5 tuumaa alumiinia - 2 kpl pakkaus | AE3CFE 5C809

WILTON TOOLS A5 magneettinen leukakorkki 5 tuumaa alumiinia - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3CFE Malli: A5Ristiviite: 5C809

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen leuka korkki
rakentaminenKarkaistu alumiiniseos ja sisäänrakennettu pyöreä kestomagneetti takana
Leuan leveys5"
TyyppiAlumiinipinta pystysuorilla urilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysHinta
WILTON TYÖKALUT A4-magneettinen leuatulppa 4 tuuman alumiinia - 2 kpl pakkaus | AE3CFD 5C808 A44"€131.32
WILTON TOOLS A6 magneettinen leuatulppa 6 tuuman alumiinia - 2 kpl pakkaus | AE3CFF 5C810 A66"€143.52
WILTON TOOLS A-4.5 magneettinen leuatulppa 4 1/2 tuuman alumiinia - 2 kpl pakkaus | AE4LPG 5LK37 / 14829 -4.54.5 "€114.16
WILTON TOOLS A-5.5 Magneettinen leuatulppa 5 1/2 tuuman alumiinia - 2 kpl pakkaus | AE4LPH 5LK38 / 14871 -5.55.5 "€131.39
WILTON TOOLS A-6.5 magneettinen leuatulppa 6 1/2 tuuman alumiinia - 2 kpl pakkaus | AE4LPJ 5LK39 / 14874 -6.56.5 "€151.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS A5 magneettinen leukakorkki 5 tuumaa alumiinia - 2 kpl pakkaus
€138.21 / yksikkö