Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08305.075.0600 Vaunupultti 3/4-10 6 tuumaa, 10PK | AH3ECB 31JA14

GRAINGER U08305.075.0600 vaunun pultti 3/4-10 6 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AH3ECB Malli: U08305.075.0600Ristiviite: 31JA14

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaA
Pää Dia.1.469 - 1.594 "
Pään korkeus0.375 - 0.406 "
Head TypePyöreä
Pituus6"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.375 - 0.406 "
Neliön leveys0.741 - 0.768 "
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.393
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)16.51

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi: Neliö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08305.075.0600 vaunun pultti 3/4-10 6 tuumaa, 10PK
€52.99 /pakkaus