Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08305.062.0300 Vaunupultti 5/8-11 3 tuumaa, 10PK | AH3ECA 31JA04

GRAINGER U08305.062.0300 vaunun pultti 5/8-11 3 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AH3ECA Malli: U08305.062.0300Ristiviite: 31JA04 / 164W78

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko5 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaA
Pää Dia.1.219 - 1.344 "
Pään korkeus0.313 - 0.344 "
Head TypePyöreä
Pituus3"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.313 - 0.344 "
Neliön leveys0.616 - 0.642 "
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3788
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi: Neliö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08305.062.0300 vaunun pultti 5/8-11 3 tuumaa, 10PK
€21.51 /pakkaus