Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08305.037.0200 Kuljetuspultti Sinkki 3/8-16 X 2, 50PK | AG2FFD 31HZ72

GRAINGER U08305.037.0200 Kuljetuspultti Sinkki 3/8-16 X 2, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2FFD Malli: U08305.037.0200Ristiviite: 31HZ72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaA
Pää Dia.0.782 - 0.844 "
Pään korkeus0.188 - 0.208 "
Head TypePyöreä
Pituus2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.188 - 0.219 "
Neliön leveys0.368 - 0.388 "
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5574
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7318152055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08305.037.0200 Kuljetuspultti Sinkki 3/8-16 X 2, 50PK
€15.02 /pakkaus