Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08300.031.0550 Vaunupultti 5/16-18 5-1/2 tuumaa vähähiilistä terästä, 50PK | AG2FDN 31HZ33

GRAINGER U08300.031.0550 vaunun pultti 5/16-18 5-1/2 tuumaa vähähiilistä terästä, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2FDN Malli: U08300.031.0550Ristiviite: 31HZ33

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko5 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA
Pää Dia.0.688 - 0.719 "
Pään korkeus0.156 - 0.176 "
Head TypePyöreä
Pituus5.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.156 - 0.187 "
Neliön leveys0.307 - 0.324 "
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08300.031.0550 vaunun pultti 5/16-18 5-1/2 tuumaa vähähiilistä terästä, 50PK
€58.03 /pakkaus