Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07820.050.0050 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 1/2-13X1/2, 50PK | AH3EZE 31KL06

GRAINGER U07820.050.0050 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 1/2-13X1/2, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EZE Malli: U07820.050.0050Ristiviite: 31KL06 / 159X84

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.250 "
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1 / 2 "
Kohta Dia.0.334 - 0.344 "
PistemateriaaliAlloy Steel
Pistetyyppi1/2 Koira
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3537
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07820.050.0050 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 1/2-13X1/2, 50PK
€53.87 /pakkaus