Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07111.062.0125 Olkapultti 5/8 X 1-1/4, 5PK | AG2KNY 31KG90

GRAINGER U07111.062.0125 Olkapultti 5/8 X 1-1/4, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2KNY Malli: U07111.062.0125Ristiviite: 31KG90 / 163V54

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.853 - 0.875 "
Pään korkeus0.365 - 0.375 "
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuus32 HRC - 43 HRC
Kierrepään korkeus5 / 8 "
Leikkauslujuus84000 psi
Olkapään halkaisija.5 / 8 "
Olkapään pituus1.25 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko1 / 2-13
Tyyppikeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5067
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318158045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07111.062.0125 Olkapultti 5/8 X 1-1/4, 5PK
€23.48 /pakkaus