Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07111.050.0125 Shoulder Bolt 1/2 X 1-1/4, 5PK | AG2KLY 31KG42

GRAINGER U07111.050.0125 Olkapultti 1/2 X 1-1/4, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2KLY Malli: U07111.050.0125Ristiviite: 31KG42 / 163V06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.729 - 0.750 "
Pään korkeus0.302 - 0.312 "
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuus32 - 43 HRC
Kierrepään korkeus1 / 2 "
Leikkauslujuus84000 psi
Olkapään halkaisija.1 / 2 "
Olkapään pituus1.25 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus5 / 8 "
Kierteen koko3 / 8-16
Tyyppikeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318158045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07111.050.0125 Olkapultti 1/2 X 1-1/4, 5PK
€14.49 /pakkaus