Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U04225.075.0001 kuusiomutteri 3/4 hiiliteräs kuumasinkitty, 10PK | AG2GXN 31JM11

GRAINGER U04225.075.0001 kuusiomutteri 3/4 hiiliteräs kuumasinkitty, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2GXN Malli: U04225.075.0001Ristiviite: 31JM11 / 164X70
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
€20.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaDH
Korkeus47 / 64 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriKuusiomutteri - raskas
Rockwellin kovuusC24 - C38
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8685
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318160085

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04225.075.0001 kuusiomutteri 3/4 hiiliteräs kuumasinkitty, 10PK
€20.12 /pakkaus