Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U04211.050.0300 Rakennepultti 1/2-13 3 pituus, 25PK | AG2GWY 31JL93

GRAINGER U04211.050.0300 Rakennepultti 1/2-13 3 pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2GWY Malli: U04211.050.0300Ristiviite: 31JL93 / 167D79
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
€15.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvisarja
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaA563
Pää Dia.7 / 8 "
Pään korkeus5 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus3"
Rockwellin kovuusC25 - C34 / C19 - C30
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0825
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318152065

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04211.050.0300 Rakennepultti 1/2-13 3 pituus, 25PK
€15.78 /pakkaus