Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U01080.075.0350 Socket Set Screw Cup 3/4-10X3-1/2, 5PK | AH3EPV 31KD03

GRAINGER U01080.075.0350 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3/4-10X3-1/2, 5PK

Varastossa
Tuote: AH3EPV Malli: U01080.075.0350Ristiviite: 31KD03 / 159U22

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Drive TypeNeliöpää
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus0.544 - 0.582 "
pään leveys0.729 - 0.75 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.5 "
PistemateriaaliTeräs
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0112
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U01080.075.0350 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3/4-10X3-1/2, 5PK
€42.26 /pakkaus