Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U01080.037.0250 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3/8-16 X 2-1/2, 25PK | AG2KTD 31KJ42

GRAINGER U01080.037.0250 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3/8-16 X 2-1/2, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2KTD Malli: U01080.037.0250Ristiviite: 31KJ42 / 159W21

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Drive TypeNeliöpää
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus0.27 - 0.293 "
pään leveys0.362 - 0.375 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.5 "
PistemateriaaliTeräs
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8672
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318158045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U01080.037.0250 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3/8-16 X 2-1/2, 25PK
€29.58 /pakkaus