Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSIX0-80037S-005P Peukaloruuvi, 8-32 kierrekoko, tyyppi S, pituus 3/8 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 5PK | CG9VUN 4EZY7

GRAINGER TSIX0-80037S-005P peukaloruuvi, kierrekoko 8-32, tyyppi S, pituus 3/8 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 5PK

Varastossa
Tuote: CG9VUN Malli: TSIX0-80037S-005PRistiviite: 4EZY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus25 / 64 "
Päämateriaali18-8 ruostumaton teräs
Head TypeLapio
pään leveys23 / 64 "
Pituus3 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC 80-90B
Olkapään halkaisija.57 / 200 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSIX0-80037S-005P peukaloruuvi, kierrekoko 8-32, tyyppi S, pituus 3/8 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 5PK
€10.24 /pakkaus