CALDWELL 19-1 / 2-10 Kiinteä levitysnostopalkki 1000 lb 120 tuumaa | AH9URM 44N619

CALDWELL 19-1/2-10 kiinteä levitetty nostopalkki 1000 lb 120 tuumaa

Tuote: AH9URM Malli: 19-1/2-10Ristiviite: 44N619
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,918.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä levitysnostopalkki
Vakuuden paksuus3 / 4 "
sisäkorkeus14-5 / 16 "
Koukun avaaminen57 / 64 "
Maks. Levitän120 "
Min. Levitän120 "
Kokonaispituus120 "
Käytettävissä oleva ylätankopituus5"
Käytettävissä oleva ylemmän kaistanleveys3"
Työkuorman raja1000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusKoukun avaaminenKokonaispituusTyökuorman rajaHinta
CALDWELL 19-1 / 2-2 Kiinteä levitysnostopalkki 1000 lb. 24 tuumaa | AH9UQT 44N601 19-1/2-213-5 / 16 "57 / 64 "24 "1000 lb€1,562.31
CALDWELL 19-1-2 Kiinteä levitysnostopalkki 2000 lb. 24 tuumaa | AH9UQU 44N602 19-1-214-5 / 16 "57 / 64 "24 "2000 lb€1,623.88
CALDWELL 19-1 / 2-3 Kiinteä levitysnostopalkki 1000 lb. 36 tuumaa | AH9UQV 44N603 19-1/2-313-5 / 16 "57 / 64 "36 "1000 lb€1,613.71
CALDWELL 19-1-3 Kiinteä levitysnostopalkki 2000 lb. 36 tuumaa | AH9UQW 44N604 19-1-314-5 / 16 "57 / 64 "36 "2000 lb€1,699.77
CALDWELL 19-2-3 Kiinteä levitysnostopalkki 4000 lb. 36 tuumaa | AH9UQX 44N605 19-2-316.75 "1"36 "4,000 paunaa.€1,842.51
CALDWELL 19-3-3 Kiinteä levitysnostopalkki 6000 lb. 36 tuumaa | AH9UQY 44N606 19-3-318 "1"36 "6,000 paunaa.€2,038.21
CALDWELL 19-1 / 2-4 Kiinteä levitysnostopalkki 1000 lb 48 tuumaa | AH9UQZ 44N607 19-1/2-413-5 / 16 "57 / 64 "48 "1000 lb€1,779.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 19-1/2-10 kiinteä levitetty nostopalkki 1000 lb 120 tuumaa
€2,918.36 / yksikkö