Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSIX-100050S-005P Thumb Screw, 10-24 Thread Size, Type S, 1/2 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5PK | CG9VQN 4EZZ3

GRAINGER TSIX-100050S-005P peukaloruuvi, kierrekoko 10-24, tyyppi S, pituus 1/2 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 5PK

Varastossa
Tuote: CG9VQN Malli: TSIX-100050S-005PRistiviite: 4EZZ3
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
€11.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus15 / 32 "
Päämateriaali18-8 ruostumaton teräs
Head TypeLapio
pään leveys7 / 16 "
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC 80-90B
Olkapään halkaisija.11 / 32 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSIX-100050S-005P peukaloruuvi, kierrekoko 10-24, tyyppi S, pituus 1/2 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 5PK
€11.55 /pakkaus