Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSI0250250S0-025P Thumb Screw, 1/4-20 Thread Size, Type S, 2 1/2 Inch Length, Steel, 25PK | CG9VQB 4FAF7

GRAINGER TSI0250250S0-025P Peukaloruuvi, 1/4-20 kierrekoko, tyyppi S, pituus 2 1/2 tuumaa, teräs, 25PK

Varastossa
Tuote: CG9VQB Malli: TSI0250250S0-025PRistiviite: 4FAF7
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
€42.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.61 - 0.64 "
PäämateriaaliTeräs, sinkki
Head TypeLapio
pään leveys0.52 - 0.55 "
Pituus2 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusBrinell Min 137
Olkapään halkaisija.0.44 - 0.47 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSI0250250S0-025P Peukaloruuvi, 1/4-20 kierrekoko, tyyppi S, pituus 2 1/2 tuumaa, teräs, 25PK
€42.49 /pakkaus