Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSI-100037P0-025P Thumb Screw, 10-24 Thread Size, Type P, 3/8 Inch Length, Steel, 25PK | CG9VQK 4EZV9

GRAINGER TSI-100037P0-025P Peukaloruuvi, kierrekoko 10-24, tyyppi P, pituus 3/8 tuumaa, teräs, 25PK

Varastossa
Tuote: CG9VQK Malli: TSI-100037P0-025PRistiviite: 4EZV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.36 - 0.39 "
PäämateriaaliTeräs, sinkki
Head TypeLapio
pään leveys0.54 - 0.58 "
Pituus3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusBrinell Min 137
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSI-100037P0-025P Peukaloruuvi, kierrekoko 10-24, tyyppi P, pituus 3/8 tuumaa, teräs, 25PK
€10.74 /pakkaus