FANTECH 411240 Iris Vaimennin, 16 tuuman kanavakoko, galvanoitu teräs | CL3ZHL

FANTECH 411240 Iris vaimennin, 16 tuuman kanavakoko, galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: CL3ZHL Malli: 411240Ristiviite: IR 16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€521.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5987
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)66
Laivan leveys (cm)61

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 411234 Iris Vaimennin, 4 tuuman kanavakoko, galvanoitu teräs | CL3ZHE 411234€93.93
FANTECH 411235 Iris Vaimennin, 5 tuuman kanavakoko, galvanoitu teräs | CL3ZHF 411235€101.95
FANTECH 411236 Iris Vaimennin, 6 tuuman kanavakoko, galvanoitu teräs | CL3ZHG 411236€105.38
FANTECH 411237 Iris Vaimennin, 8 tuuman kanavakoko, galvanoitu teräs | CL3ZHH 411237€113.40
FANTECH 411238 Iris Vaimennin, 10 tuuman kanavakoko, galvanoitu teräs | CL3ZHJ 411238€193.58
FANTECH 411239 Iris Vaimennin, 12 tuuman kanavakoko, galvanoitu teräs | CL3ZHK 411239€234.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 411240 Iris vaimennin, 16 tuuman kanavakoko, galvanoitu teräs
€521.18 / yksikkö