Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSFIX-100075S-005P Peukaloruuvi, 10-32 kierrekoko, tyyppi S, pituus 3/4 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 5PK | CG9VRF 4EZZ8

GRAINGER TSFIX-100075S-005P Peukaloruuvi, kierrekoko 10-32, tyyppi S, pituus 3/4 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 5PK

Varastossa
Tuote: CG9VRF Malli: TSFIX-100075S-005PRistiviite: 4EZZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus15 / 32 "
Päämateriaali18-8 ruostumaton teräs
Head TypeLapio
pään leveys7 / 16 "
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC 80-90B
Olkapään halkaisija.11 / 32 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSFIX-100075S-005P Peukaloruuvi, kierrekoko 10-32, tyyppi S, pituus 3/4 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 5PK
€12.55 /pakkaus