Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSFI-100050S0-025P Thumb Screw, 10-32 Thread Size, Type S, 1/2 Inch Length, Steel, 25PK | CG9VRE 4FAE1

GRAINGER TSFI-100050S0-025P Peukaloruuvi, kierrekoko 10-32, tyyppi S, pituus 1/2 tuumaa, teräs, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG9VRE Malli: TSFI-100050S0-025PRistiviite: 4FAE1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.46 - 0.48 "
PäämateriaaliTeräs, sinkki
Head TypeLapio
pään leveys0.40 - 0.42 "
Pituus1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusBrinell Min 137
Olkapään halkaisija.0.32 - 0.35 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSFI-100050S0-025P Peukaloruuvi, kierrekoko 10-32, tyyppi S, pituus 1/2 tuumaa, teräs, 25 PK
€12.78 /pakkaus