Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSFI-100050P0-025P Peukaloruuvi, 10-32 Kierrekoko, Tyyppi P, Pituus 1/2 tuumaa, Teräs, 25PK | CG9VQX 4EZW4

GRAINGER TSFI-100050P0-025P Peukaloruuvi, kierrekoko 10-32, tyyppi P, pituus 1/2 tuumaa, teräs, 25PK

Varastossa
Tuote: CG9VQX Malli: TSFI-100050P0-025PRistiviite: 4EZW4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.36 - 0.39 "
PäämateriaaliTeräs, sinkki
Head TypeLapio
pään leveys0.54 - 0.58 "
Pituus1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusBrinell Min 137
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSFI-100050P0-025P Peukaloruuvi, kierrekoko 10-32, tyyppi P, pituus 1/2 tuumaa, teräs, 25PK
€9.48 /pakkaus