Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER STR61612C32 Shoulder Screw, 3/8-16 Thread Size, 5/8 Inch Thread Length, 2 Inch Length, Standard, Plain | CQ4NDY 420F26

GRAINGER STR61612C32 Shoulder Screw, 3/8-16 Thread Size, 5/8 Inch Thread Length, 2 Inch Length, Standard, Plain

Varastossa
Tuote: CQ4NDY Malli: STR61612C32Ristiviite: 420F26

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER STR61612C32 Shoulder Screw, 3/8-16 Thread Size, 5/8 Inch Thread Length, 2 Inch Length, Standard, Plain
€153.30 / yksikkö