Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER STR402M5X6HUL Shoulder Screw, M4-0.70 Thread Size, 5 mm Thread Length, 6 mm Shoulder Length | CQ4NKZ 45GD86

GRAINGER STR402M5X6HUL Olkaruuvi, M4-0.70 kierrekoko, 5 mm kierteen pituus, 6 mm olkapää

Varastossa
Tuote: CQ4NKZ Malli: STR402M5X6HULRistiviite: 45GD86

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€12.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER STR402M5X6HUL Olkaruuvi, M4-0.70 kierrekoko, 5 mm kierteen pituus, 6 mm olkapää
€12.10 / yksikkö