Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER SSF-50 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt Inline 1/2 tuumaa | AF7ETJ 20XL93

GRAINGER SSF-50 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt Inline 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7ETJ Malli: SSF-50Ristiviite: 20XL93

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 425 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481803070

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GRAINGER SSF-75 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt Inline 3/4 tuumaa | AF7ETK 20XL94 SSF-753 / 4 "€81.62
GRAINGER SSF-100 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt Inline 1 tuuma | AF7ETL 20XL95 SSF-1001"€118.39
GRAINGER SSF-125 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt Inline 1-1 / 4 tuumaa | AF7ETM 20XL96 SSF-1251.25 "€184.37
GRAINGER SSF-150 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt Inline 1-1 / 2 tuumaa | AF7ETN 20XL97 SSF-1501.5 "€249.78
GRAINGER SSF-200 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt Inline 2 tuumaa | AF7ETP 20XL98 SSF-2002"€357.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SSF-50 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt Inline 1/2 tuumaa
€56.66 / yksikkö