ENPAC 13-ESSD Spill Station, Deluxe, Universal, Enintään 1 gallonan kapasiteetti | AC7ELF 38E799

ENPAC 13-ESSD Spill Station, Deluxe, Universal, Kapasiteetti jopa 1 gallona

Varastossa
Tuote: AC7ELF Malli: 13-ESSDRistiviite: 38E799

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€486.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodonvalvonta-asema
VäriKeltainen
container TyyppiVuotoasema
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Absorboitu määrä / kg.1 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENPAC 13-ESS Spill Station, universaali, enintään 1 gallonan kapasiteetti | AC7ELE 38E798 13-ESS€129.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 13-ESSD Spill Station, Deluxe, Universal, Kapasiteetti jopa 1 gallona
€486.86 / yksikkö