GRAINGER SFR4NA.500X36.000X48.000 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 36 Inch x 4 ft Nominal Size, 1/2 Inch Thick | CP9JTT 804G73

GRAINGER SFR4NA.500X36.000X48.000 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 36 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1/2 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: CP9JTT Malli: SFR4NA.500X36.000X48.000Ristiviite: 804G73

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,393.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SFR4NA.500X36.000X48.000 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 36 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1/2 tuumaa paksu
€1,393.53 / yksikkö