Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER SFR4NA.031X48.000X96.000 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 4 ft x 8 ft Nominal Size, 31/1000 Inch Thick | CP9JZF 804G92

GRAINGER SFR4NA.031X48.000X96.000 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 4 ft x 8 ft Nominal Size, 31/1000 Inch Thick

Varastossa
Tuote: CP9JZF Malli: SFR4NA.031X48.000X96.000Ristiviite: 804G92

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€243.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SFR4NA.031X48.000X96.000 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 4 ft x 8 ft Nominal Size, 31/1000 Inch Thick
€243.30 / yksikkö